Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) 4 mm

Art-nr: 787001 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Bits sexkantskaft: E 6,3

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 4 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Bits sexkantskaft E 6,3
spirallängd 45 mm
totallängd 90 mm
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787001 4
EAN/GTIN 4058546287207
Tillverkarens nummer 4932471092

Benämning

Utförande:

Hårdmetallspets med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrning i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:
  • Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
  • Kakel, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjärn i betong.

Anmärkning:

  • Varning: Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!
  • Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.
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
    Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen