DREMOMÈTRE D 3/4″ 140-760 Nm, set mm

Réf.: 7692660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7692660
EAN / GTIN 4002805856338
Réf. fabricant 7692660

Description

Description:

Clé dynamométrique à entraînement carré de 3/4″ dans la gamme 110 - 550 N∙m
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle pour les gammes de mesure en lbf-ft
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 22,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Rangement: Garniture mm
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Type de clé dynamométrique: D
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur totale [mm]: 812 mm
  • Longueur d'étalonnage: 719 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 45,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 35 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Atelier
    • Services publics
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Produits adaptés

Accessoires