Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás a 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft tartományban
Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályba sorolt, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
3/4″ négyszögletes meghajtás csapos rögzítéssel DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
Dupla skála 10 N-m és 10 lbf-ft skálabeosztással
Technikai előny/jellemző:
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
Nincs értékeltolódás és a pontosság befolyásolása a kétkezes működtetés vagy a fogantyún kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál). Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont ugyanazon a tengelyen van, ami nagyfokú alkalmazási biztonságot nyújt, és a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.
Nagyon alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
Egyedi kovácsolt karlánc saját minőségi kovácsműhelyünkből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
Hosszú élettartam és hosszú élettartam
Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a fogantyú végén található vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően
Egyedi és kettős négyszöghajtás a szabályozott jobb- vagy baloldali meghúzáshoz
Egyedi és kettős négyszöghajtás a szabályozott jobb- vagy baloldali meghúzáshoz.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 22,5 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Tárolás: Beállított mm
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
- Nyomatékkulcs típusa: D
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 45 mm
- Teljes magasság [mm]: 60 mm
- Teljes hossz [mm]: 812 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 719 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 45,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 35 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
- Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és kereskedelmi
- Katonai
- Energetikai
- Gépgyártás
- Műhely
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz