Ciseaux de travail avec revêtement en titane, Longueur totale: 135mm

Réf.: 769240 135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 829 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 135 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769240 135
EAN / GTIN 4045197485434
Réf. fabricant 769240 135
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ciseaux de travail universels, robustes et pratiques, avec poignée bimatière ergonomique. Le revêtement en titane des lames (en acier inoxydable) assure une excellente coupe et une longue durée de vie.

Utilisation:

Papier, carton, cuir, caoutchouc, film, plastique, tissu, etc.