Ciseaux combinés droits, Longueur totale: 140mm

Réf.: 763100 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 812 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur lames 30 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 763100 140
EAN / GTIN 4045197197306
Réf. fabricant 763100 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier spécial inoxydable, avec ressort d’ouverture.
Forme droite, branches avec gaine en plastique.

Utilisation:

Applications multiples. Idéals pour tôles fines, plastique, cuir, papier, carton, corde, tissus, etc.