Embout de rechange, nylon convexe, Diamètre de la tête du maillet: 25mm

Réf.: 754756 25
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 25 mm
Référence fabricant Ersatz-Einsatz Nylon ballig
Type de produit embout
Matériau nylon
Forme surface de frappe forme ronde
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 754756 25
EAN / GTIN 4069515065344
Réf. fabricant 754756 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond 754755.