Násada na paličku, prohnutá, Délka násady: 300mm

Artiklové číslo: 751900 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 300 mm
Pro palice s hmotností 2 kg
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751900 300
EAN / GTIN 4028656485206
Číslo výrobce 48503000
Výrobce/odpovědná osoba Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný.

Norma:

DIN 5135

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Poznámka:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.