Chasse-pointes avec poignée, ⌀ pointes: 5mm

Réf.: 745800 5
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
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-pointes
Sommaire pièce unique
Longueur totale 185 mm
Diamètre corps 10 mm
Diamètre pointe 5 mm
Référence fabricant Durchschläger mit Handgriff
Forme corps forme ronde
Exécution tête traité; trempées
Matériau acier rond
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 745800 5
EAN / GTIN 3148511587935
Réf. fabricant 247.G5
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Acier rond avec broche conique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.