Chasse-pointes Modèle lourd, ⌀ pointes: 2mm

Réf.: 745500 2
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
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 2 mm
⌀ queue 12 mm
Longueur totale 120 mm
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 745500 2
EAN / GTIN 4049002002496
Réf. fabricant 441 002 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
Modèle lourd suivant DIN 6458 D. Tête traitée.

Norme:

DIN 6458 D.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.