Chasse-pointes Modèle lourd, ⌀ pointes: 5mm

Réf.: 745500 5
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
353 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit chasse-goupilles
Sommaire pièce unique
Longueur totale 120 mm
Diamètre corps 12 mm
Diamètre pointe 5 mm
Poids total 95 g
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Forme corps pour vis 8 pans
Exécution tête traité
Norme DIN 6458 D; DIN 7255
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 745500 5
EAN / GTIN 4049002002526
Réf. fabricant 441 005 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
Modèle lourd suivant DIN 6458 D. Tête traitée.

Norme:

DIN 6458 D.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.