Jeu de burins et de chasse-pointes sur support en plastique Qualité spéciale, Nombre d'outils: 6

Réf.: 745100 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'outils 6
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Réf. fabricant 855.BL

Description

Exécution:

Burins plats et bédanes pour métal ainsi que chasse-pointes et pointeaux avec corps octogonal, trempage uniforme; burins réaffutables plusieurs fois. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.
Qualité spéciale = dureté de coupe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, chromé.

Contenu:

Pointeaux: 1 pièce 120×12 mm
Chasse-pointes: 1 de chaque ⌀ 4; 5 mm
Burin plat: 1 de chaque 165; 180 mm
Bédane: 1 pièce 165 mm