Pince à sertir, Type: 6IS

Réf.: 729709 6IS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
313 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Réf. fabricant 729709 6IS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
GARANT: en acier spécial haute résistance. Poignées douces à ergonomie optimale avec protection antiglissement. Sertissage optimal grâce à une géométrie de profil spéciale.

Adapté(s) pour:

Cosses, connecteurs et prolongateurs isolés.