• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm2

Artikel-Nr.: 729411 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für
Aderendhülsen
Länge gesamt
225 mm
Herstellerbezeichnung
Crimpzange für Aderendhülsen
Antrieb
manuell
Energieversorgung
keine Energieversorgung
Querschnitt min., Aderendhülsen
0,5 mm2
Querschnitt max., Aderendhülsen
10 mm2
Ausführung
2K
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Crimpzange
Eigenschaften
Zwangssperre vorhanden
Zwangssperre vorhanden
ja
Norm
DIN 46228
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729411 10
EAN / GTIN 4045197891037
Herstellernummer 729411 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Leichte Handhabung durch ein Gesenk für den gesamten Crimpbereich und Einführung der Aderendhülsen von vorn. Parallele Backenbewegung gewährleistet gleichmäßige Verpressung über gesamte Hülsenlänge. Ergonomisch, optimal ausgebildete Handgriffe mit Abgleitschutz. Crimpform gemäß DIN 46228.