Alicate de engarce para virolas de cable, para sección transversal de conductor: 10mm2

Número de artículo: 729411 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para sección transversal de conductor (mm2) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para
virolas de cables
Longitud total
225 mm
Denominación del fabricante
Crimpzange für Aderendhülsen
Accionamiento
manual
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Sección transversal mín., virolas de cables
0,5 mm2
Sección transversal máx., virolas de cables
10 mm2
Modelo
2 K
Contenido
pieza única
Tipo de producto
alicates de engarce
Características
Bloqueo forzado existente
Bloqueo forzado existente
sí
Norma
DIN 46228
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729411 10
EAN / GTIN 4045197891037
Número del fabricante 729411 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.
GARANT: Manejo fácil gracias a una matriz para toda la gama de engarzado e introducción de las virolas de cable por delante. El movimiento paralelo de las mordazas garantiza un montaje a presión uniforme en toda la longitud del terminal. Mangos ergonómicos, configurados óptimamente, con protección contra deslizamiento. Forma de engarce según DIN 46228.