{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Paramètre | mode manuel | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Dénudage pour section de conducteur min. | 0 mm2 | |
| Dénudage pour section de conducteur max. | 10 mm2 | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Dénudage pour section de conducteur AWG min. | 8 | |
| Surface | avec chromage | |
| Référence fabricant | Abisolierzange | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec crans | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | câble (diamètre extérieur) | |
| Diamètre max., câble (diamètre extérieur) | 5 mm | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | gaine en caoutchouc; plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à dénuder | |
| Caractéristiques | fonction de dénudage; sans jeu | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 728735 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773039570 | |
| Réf. fabricant | 11 05 160 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |