• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince à dénuder automatique, Type: AS

Réf.: 728705 AS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 195 mm
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Réf. fabricant 708 218 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Pince brunie, branches avec gaine multimatière.

Avantage(s):

Dénudage parfait, même par des matérieux isolants difficiles à retirer. Aucun écrasement ni déformation des extrémités de câble. Très maniable. Couteau interchangeable.

Utilisation:

Pour le dénudage de haute qualité et sans endommager les câbles électroniques à un ou plusieurs conducteurs; particulièrement adapté aux isolations difficiles (par ex. Teflon®).
Pour câbles AS-Interface (découpe de couteau pour la gaine extérieure et les deux conducteurs simples).