• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince à dénuder automatique, Pour section de conducteur: 0,03-2,08mm2

Réf.: 728700 0,03-2,08
Remise
135,50 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 195 mm
Pour section de conducteur 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Réf. fabricant 12 12 02
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Pince brunie, branches avec gaine multimatière.

Avantage(s):

Dénudage parfait, même par des matérieux isolants difficiles à retirer. Aucun écrasement ni déformation des extrémités de câble. Très maniable. Couteau interchangeable.

Utilisation:

Pour le dénudage de haute qualité et sans endommager les câbles électroniques à un ou plusieurs conducteurs; particulièrement adapté aux isolations difficiles (par ex. Teflon®).
Avec guide-câble et butée longitudinale.