Pince à becs pointus pour l'électronique, Longueur totale: 140mm

Réf.: 727170 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 609 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur tête 10 mm
Longueur mors 30 mm
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Identification et classification

Référence article 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Réf. fabricant 727170 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Surface dépolie avec articulation et vis noyées. Ressort double pour un maniement aisé. Gaine antistatique, ESD.
Mâchoires longues et étroites.
Mâchoires avec surfaces de prise lisses.

Matière(s):

Acier à outils spécial usiné CNC, pour des tolérances extrêmement précises.