Pince coupante diagonale pour l’électronique Super Knips®, AC, Longueur totale: 125mm

Réf.: 726620 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 275 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Taillants biseautés: AC
  • Matériau: Acier à outils spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Taillants biseautés AC
Matériau Acier à outils spécial
Largeur tête 13,5 mm
Longueur de coupe 9 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1,2 mm
Norme DIN ISO 9654
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Surface bruni
Avec ressort d'ouverture oui
Avec support de fils non
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Réf. fabricant 78 61 125
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, biseautés fins. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d’ouverture.

Utilisation:

Convient également pour couper les câbles en fibres de verre (fibres optiques).

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.