Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm

Réf.: 724840 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
509 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,8 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene®
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 724840 140
EAN / GTIN 4045197417015
Réf. fabricant 724840 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.