Scie sauteuse pour tubes jusqu'à Ø 440 mm - AStxe 649-1

Réf.: 72342300230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72342300230
EAN / GTIN 4014586858500
Réf. fabricant 72342300230
Article hors catalogue L00030 240

Description

Description:

  • Scie sauteuse pour tubes jusqu'à Ø 440 mm
  • AStxe 649-1
  • Scie sauteuse puissante pour tubes et profilés avec réglage en continu du nombre de courses

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 750 W
  • puissance de sortie 480 W
  • nombre de courses 100 - 350 1/min
  • longueur de course 60 mm
  • tubes jusqu'à Ø 400 * mm
  • profilés jusqu'à L x H 290 x 550 mm
  • câble avec fiche 2,5 m
  • poids selon EPTA 6,40 kg

Avantage(s):

  • Utilisation optimale pour le tronçonnage de tubes et de profilés en acier, en fonte, en béton cellulaire et en plastique
  • Dispositif de serrage et d'avance disponible pour profilés et tubes de Ø 80 mm à Ø 400 mm
  • Particulièrement adapté aux matériaux sandwich et aux différentes couches de matériaux
  • Réglage électronique en continu du nombre de courses pour une vitesse de coupe optimale
  • Les dispositifs de serrage réglables permettent également des coupes en biais jusqu'à 45°
  • * Avec rallonge de chaîne

Livraison:

  • 2 lames de scie
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 jeu de clés

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires