Lame de scie

Réf.: 63503064005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63503064005
EAN / GTIN 4014586179216
Réf. fabricant 63503064005
Article hors catalogue L00010 127

Description

Description:

  • Lame de scie
  • Pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Diamètre de tube jusqu'à 260 mm en combinaison avec le dispositif de serrage et d'avance FEIN 9 07 02 005 00 0 ou le dispositif de serrage 9 07 02 004 00 6

Caractéristique(s):

  • Écartement des dents 1,6 mm
  • Longueur 400 mm
  • Épaisseur 1,5 mm
  • Qualité HSS