Chaussure de sécurité MATTIS XXSports blue Low ESD S3 MATTIS XXSports blue Low ESD S3, Taille 43

Réf.: 720331-43
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série MATTIS
Référence fabricant 720331-43
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; noir
Taille EU 43
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure cordura
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 720331-43
EAN / GTIN 4030839287200
Réf. fabricant 720331-43
Article hors catalogue L00790 103433
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Matériau textile CORDURA® imperméabilisé (rec)
  • Doublure textile à régulation thermique (rec)
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black (rec)
  • Semelle anti-perforation non métallique (rec)
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRA, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • Lacets et coutures en matériaux 100 % recyclés

Téléchargements et documents

De la même série "MATTIS" Afficher tout