Încălțăminte joasă de siguranță MATTIS XXSports albastru Low ESD S3, mărimea 43

Cod articol.: 720331-43
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MATTIS
Denumirea producătorului 720331-43
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 43
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Cordura
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 720331-43
EAN / GTIN 4030839287200
Număr producător 720331-43
L-Număr L00790 103433
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofob CORDURA® (rec)
  • Matrice textilă respirabilă (rec)
  • Limbă căptușită
  • Talpă integrală SPORTIVE ESD negru (rec)
  • Protecție împotriva penetrării fără metale (rec)
  • Branţ TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Bombeu din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRA, Formă A
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Lacuri și cusături fabricate din materiale 100% reciclate

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MATTIS" Vedeţi-le pe toate