Pinces pour colliers de serrage, Longueur totale: 220mm

Réf.: 719985 220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Branche Avec revêtement en PVC
Tête non revêtue
Matériau Acier à outils spécial
Surface noire et brunie à froid
Type de produit Pinces-étaux de montage

Identification et classification

Référence article 719985 220
EAN / GTIN 4047322123891
Réf. fabricant 719985 220
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle puissant avec tête étroite et longues branches. Noires et brunies à froid, tête polie, branches avec revêtement en PVC.

Utilisation:

Pour montage de colliers de serrage à 1 ou 2 oreilles sur des mâchoires d'essieu, des conduits de refroidissement et de carburant, des systèmes de pression d'air ou des compresseurs. Grâce à la disposition spéciale des mâchoires, il est possible de serrer les colliers par l’avant ou latéralement, selon l’accessibilité de la zone de travail.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.