Batterie Li-Ion, 3,0 Ah, Type de batterie, tension de batterie: FE12V

Réf.: 073837 FE12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de batterie (V) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 3 Ah
Rechargeable oui
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Pour Fein 12V Geräte
Poids 0,25 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073837 FE12
EAN / GTIN 4014586891262
Réf. fabricant 92604183020
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l'état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.

Description:

Batterie 12 V 3 Ah
  • Batterie Li-Ion avec indication de l’état de charge et technologie FEIN SafetyCell.
  • Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • Compatible avec tous les outils sans fil 12 V et 18 V FEIN avec interface MultiVolt.

Caractéristique(s):

Tension: 12 V; capacité: 3 Ah; poids: 0,25 kg