Disque toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ, 127 mm, forme 500LG, 180+ grammage J

Réf.: 7100282219
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M Xtract™ Cubitron™ II
Emballage En vrac
Description de la forme forme ronde
Support fibres de verre
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type fin
Support Tissu
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur bleu
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif grain de céramique (CER)
Pour matériau aluminium; bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant; avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 7100282219
EAN / GTIN 00638060901243
Réf. fabricant 7100282219
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • UTILE POUR UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS : le disque polyvalent s'intègre dans les applications allant de la finition au ponçage, en passant par le meulage et l'ébavurage
  • CONÇU POUR UN PONÇAGE PROPRE : le motif exclusif 3M Xtract™ à plusieurs trous offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
  • PERFORMANCES POLYVALENTES : le disque est efficace sur l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat, les bois durs et tendres
  • CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie
  • CONSTRUCTION OUVERTE : la construction ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l'encrassement pour optimiser la coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • GRAIN CÉRAMIQUE HAUTE PERFORMANCE : le minéral céramique offre d'excellentes performances sur de nombreux substrats différents
  • SUPPORT EN TISSU LÉGER : le support en tissu de poids J combine résistance à l'usure et flexibilité
  • DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : choisissez parmi les grains 60 à P220, selon votre application spécifique

Téléchargements et documents

De la même série "3M Xtract™ Cubitron™ II" Afficher tout