Disque papier 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 152 mm, forme 600LG, 180+ grammage C

Réf.: 7100066679
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 unités
  • Etapes de la commande : 250 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Papier
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Référence fabricant Papierscheibe 732U
Couleur violet
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Procédé de rectification rectification plane
Pour matériau aluminium; bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 7100066679
EAN / GTIN 00076308642686
Réf. fabricant 7100066679
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ces disques conviennent pour une large gamme d'applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et sont efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc. Le support papier de grammage C convient parfaitement aux applications de ponçage où la durabilité n'est pas une exigence primordiale. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales 3M Xtract™. La construction ouverte signifie que les grains abrasifs sont disposés avec un espace entre eux pour aider à évacuer la poussière et autres débris de ponçage et éviter d'encrasser l'arrête tranchante des grains. La résistance à l'encrassement permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui, sinon, obstrueraient le disque et limiteraient la capacité de ponçage. Tout cela résulte en une productivité accrue et à une consommation de matériaux réduite. Les disques papier abrasifs coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract™ élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Cette conception de trous ne nécessitant pas un alignement des trous avec le plateau, le changement des disques est facile et rapide. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract™ et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément).

Avantage(s):

  • APPLICATIONS TRÈS DIVERSES : ce disque polyvalent peut être utilisé pour des applications allant de la finition au ponçage dégrossissant, en se concentrant principalement sur l'enlèvement de matière
  • CONÇU POUR UN PONÇAGE PROPRE : le motif exclusif 3M Xtract™ à plusieurs trous offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
  • FONCTIONNE BIEN SUR DE NOMBREUSES SURFACES : convient pour une utilisation sur l'aluminium, l'acier au carbone, les composites, le bois, la fibre de verre, le gelcoat, les couches de finition et la peinture
  • CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie
  • CONSTRUCTION OUVERTE : la construction ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l'encrassement pour optimiser la coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • CONCEPTION DE GRAINS RÉVOLUTIONNAIRES : la technologie des grains profilés calibrés 3M coupe jusqu'à 2 fois plus vite que les abrasifs conventionnels
  • SUPPORT ÉPAIS : support papier robuste de grammage C supportant un ponçage puissant
  • DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : choisissez parmi les grains 80+ à 220+, selon votre application spécifique