Protection intérieure pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 611195

Réf.: 7100257946
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Série Speedglas
Référence fabricant Speedglas™ Schweißmaske, Innerer Halterahmen mit Luftkanal und Luftstromsteuerung, inkl. Visierrahmen, G5-01
Matériau corps du masque polyéthylène haute densité (HDPE)
Raccordement filtre baïonnette
Type de filtre filtre à particules
Couleur noir
Type de produit masques de soudage
Caractéristiques masque barette nasale flexible
Sommaire 1 pc.
Norme EN 175
Catégorie de protection III
Poids total 150 g

Identification et classification

Référence article 7100257946
EAN / GTIN 04054596920316
Réf. fabricant 7100257946
Article hors catalogue L01140 281
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

À commander si la protection intérieure de votre cagoule de soudage doit être remplacée mais que le conduit d'air, l'écran facial, la visière extérieure, le filtre de soudage, les élastiques, la protection de la tête, la protection rigide du cou et le masque sont toujours utilisables.

Avantage(s):

  • À commander si seule la protection intérieure doit être remplacée, mais que la protection extérieure et les autres pièces sont encore utilisables.
  • Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement
  • Remplacez les pièces usées ou endommagées
  • Pour une utilisation avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage

Téléchargements et documents

De la même série "Speedglas" Afficher tout