Protector interior para pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™, G5-01, 611195

Número de artículo: 7100257946
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Serie Speedglas
Denominación del fabricante Speedglas™ Schweißmaske, Innerer Halterahmen mit Luftkanal und Luftstromsteuerung, inkl. Visierrahmen, G5-01
Material cuerpo de máscara Polietileno de alta densidad (HDPE)
Conexión de filtro Bayoneta
Tipo de filtro Filtro de partículas
Color negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Características máscara Exento de silicona
Contenido 1 ud.
Norma EN 175
Categoría de protección III
Peso total 150 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100257946
EAN / GTIN 04054596920316
Número del fabricante 7100257946
Número L L01140 281
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Deberá solicitarse si es necesario cambiar la protección interior de su pantalla de soldadura, pero el conducto de aire, la pantalla facial, la protección exterior, el filtro de soldadura, la banda de cabeza, la protección para la cabeza, la protección rígida para el cuello y la mascarilla aún se pueden usar.

Ventaja:

  • Deberá solicitarse exclusivamente en caso de sustitución de la protección interior, siempre que la protección exterior y el resto de piezas puedan seguir utilizándose.
  • Acostúmbrese a inspeccionar sus equipos periódicamente para obtener el máximo nivel de seguridad y comodidad
  • Sustituye a las piezas desgastadas o dañadas
  • Para su uso con pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura