{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HDT-A | |
| Référence fabricant | HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | noir | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Longueur totale | 1 m | |
| Température d’utilisation min. | -55 °C | |
| Température d’utilisation max. | 130 °C |
| Référence article | 7100195501 | |
| EAN / GTIN | 08712403596647 | |
| Réf. fabricant | 7100195501 | |
| Article hors catalogue | L01310 1473 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |