Hand Pad 7441 Scotch-Brite™, 158 mm x 224 mm, Type T

Réf.: 7100182623
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182623
EAN / GTIN 53134375375707
Réf. fabricant 7100182623
Article hors catalogue L51710 666

Description

Exécution:

Consistent finish
Repetable
Satin finish
Non-woven construction and abrasive mineral provide consistent cutting over the life of the reusable pad

Description:

À la fois flexible et malléable, le tampon à main Scotch-Brite™ 7441 ne contient pas de minéral abrasif et est utilisé pour une finition légère. Notre tampon à main 7441 assure une finition homogène et reproductible sans altérer la géométrie de la pièce usinée.

Caractéristique(s):

Finition homogène et reproductible sans altérer la géométrie de la pièce usinée
Malléable et flexible
Réduction des opérations de reprise et amélioration du temps de traitement
Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou profilées

Remarque(s):

Pour une finition légère