Scotch-Brite™ Hand Pad 7441, 158 mm x 224 mm, Type T

Artikelnummer: 7100182623
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182623
EAN/GTIN 53134375375707
Nummer fabrikant 7100182623
L-nummer L51710 666

Omschrijving

Uitvoering:

Consistent finish
Repetable
Satin finish
Non-woven construction and abrasive mineral provide consistent cutting over the life of the reusable pad

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Handpad 7441 is flexibel en vervormbaar zonder schuurmineralen, gebruikt voor lichte finish. Onze 7441 handpad zorgt voor een consistente en herhaalbare finish zonder de geometrie van het werkstuk te veranderen.

Kenmerk:

Zorgt voor een consistente en herhaalbare finish zonder de geometrie van het werkstuk te veranderen.
Vervormbaar en flexibel
Vermindert nabewerking en verkort het proces

Tip:

Use for light finishing