• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Scotch-Brite™ pliego manual 7441, 158 mm x 224 mm, Type T

Número de artículo: 7100182623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182623
EAN / GTIN 53134375375707
Número del fabricante 7100182623
Número L L51710 666

Descripción

Ejecución:

Consistent finish
Repetable
Satin finish
Non-woven construction and abrasive mineral provide consistent cutting over the life of the reusable pad

Descripción:

El pliego manual 7441 Scotch-Brite™ es flexible y adaptable sin minerales abrasivos. Se usa para aplicaciones leves de acabado. Nuestro pliego manual 7441 genera un acabado uniforme y repetible, sin alterar la geometría de la pieza de trabajo.

Característica:

Proporciona un acabado uniforme y repetible, sin alterar la geometría de la pieza de trabajo.
Adaptable y flexible.
Reduce la necesidad de repetir trabajos y mejora el tiempo de procesamiento.

Nota:

Se usa para trabajos de acabado ligeros.