{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB | |
| Référence fabricant | Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB | |
| Matériau corps de base | plastique | |
| Matériau garniture | nylon | |
| Exécution matériau de garnissage | micro-abrasion | |
| Hauteur garniture | 9,5 mm | |
| Diamètre brosse | 50,8 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement sur machine | |
| Porte-outils | alésage | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Grain | 80 | |
| Utilisation type | ebavurage; nettoyage; polissage | |
| Caractéristiques | résistance à la chaleur | |
| Type de produit | brosses à satiner |
| Référence article | 7100138293 | |
| EAN / GTIN | 00048011301181 | |
| Réf. fabricant | 7100138293 | |
| Article hors catalogue | L51710 167 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |