Disque Radial 3M™Scotch-Brite™Bristle RB-ZB, Bleu, Ø 76 mm x 2 mm x Ø 10 mm, P400

Réf.: 7000028532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 80 Pièces
  • Etapes de la commande : 80 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028532
EAN / GTIN 50048011301292
Réf. fabricant 7000028532

Description

Exécution:

Type A : variante la plus agressive avec des poils coudés Type C : variante la plus flexible avec des poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes.
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique

Description:

Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ est composé d’un grain abrasif céramique et de poils moulés et souples, qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et un pouvoir continu d’abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Nos disques rapides éliminent les défauts de surface, y compris peinture, bavures, brûlures et la rouille de zones importantes.

Caractéristique(s):

Les poils moulés et dotés d’abrasifs garantissent le décapage, l’ébavurage, l’abrasion, la finition, le polissage, le nettoyage et l’élimination de revêtements
Le grain abrasif céramique 3M garantit un pouvoir de coupe agressif pendant toute la durée de vie du disque
Les poils souples nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux arêtes, mêmes sur des pièces complexes
L’espacement entre les poils est idéal pour l’enlèvement de revêtement et d’autres matériaux hautement obstruant
Sans filaments métalliques pour une meilleure sécurité
Utiliser sur une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Convient pour éliminer efficacement peinture, bavures, traces d’adhésifs, brûlures de soudure, rouille, oxydations sévères et contaminants de surface sur des zones importantes
Convient à l’aluminium, au laiton, au bronze, à l’acier au carbone, à la fonte, à l’acier inoxydable et à d’autres métaux
Convient aux applications générales industrielles, dans le domaine de l'aéronautique, l'automobile, le traitement des métaux et le transport
Pour l'enlèvement de peinture, l'ébavurage, le mélange, la finition, le polissage, Nettoyage et enlèvement des revêtements