Ruban en tissu de verre 3M™ 27, Adhésif caoutchouc simple face, 9 mm x 55 m

Réf.: 7100116847
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 26 Unité
  • Etapes de la commande : 26 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch 27
Référence fabricant 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Résistance aux températures max. 130 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; isoler
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; élastique
Longueur 55 m
Largeur 9 mm
Epaisseur 0,18 mm

Identification et classification

Référence article 7100116847
EAN / GTIN 04054596281714
Réf. fabricant 7100116847
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable et résistant aux déchirures et à l'abrasion. À utiliser pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Certifié UL. Imprimable.

Avantage(s):

  • Ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression
  • Conçue pour les applications jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures
  • L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion
  • Conformable et résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • À utiliser pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales
  • Imprimable