3M™ Cinta eléctrica de fibra de vidrio 27, MC26, 9 mm x 55 m

Número de artículo: 7100116847
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 26 unidades
  • Pasos del pedido: 26 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch 27
Denominación del fabricante 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho natural
Resistencia a la temperatura máx. 130 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Aislar; Fijar; Montaje
Características Resistente a la abrasión; elástico; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 9 mm
Espesor S 0,18 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116847
EAN / GTIN 04054596281714
Número del fabricante 7100116847
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La 3M™ cinta de fibra de vidrio 27 es resistente al desgarro de los bordes, adaptable y resistente a la abrasión. Para uso como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas y núcleo, capa y aislamiento cruzado. Homologación UL. Imprimible.

Ventaja:

  • Cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
  • Diseñado para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas
  • El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión
  • Borde resistente al rasgado, conformable, y resistente a la abrasión
  • Para uso como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas y núcleo, capa y aislamiento cruzado
  • Imprimible
  • Homologación UL