Pince-étau à tôle, Longueur totale: 180mm

Réf.: 709701 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
838 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Largeur mors 80 mm
Capacité de serrage 45 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087
Réf. fabricant 709701 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise particulièrement larges et plates. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour maintenir, courber et border les tôles.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 7.