Pince-étau serre-joints, Longueur totale: 150mm

Réf.: 709001 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
852 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Capacité de serrage 50 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400
Réf. fabricant 709001 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise étroites avec étrier élevé; à capacité profonde. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Poignées et mâchoires de prise nickelées.

Utilisation:

Convenant particulièrement pour le serrage de matériaux profilés à âmes élevées ou des pièces encombrantes.

Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 5 et 10.