{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces plates à long bec | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Longueur mors/mâchoire | 40 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage | |
| Caractéristiques | nickelé; vis de butée réglable | |
| Surface | nickelage | |
| Longueur totale L | 135 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 708400 135 | |
| Réf. fabricant | 708400 135 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |