Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pince-étau à long bec, Longueur totale: 220mm

Réf.: 708400 220

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces plates à long bec
Forme mors/mâchoire forme plate
Longueur mors/mâchoire 65 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Caractéristiques nickelé; vis de butée réglable
Surface nickelage
Longueur totale L 220 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 708400 220
Réf. fabricant 708400 220
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Longues mâchoires étroites, dentées sur le côté intérieur. Pression de serrage réglable, pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour maintenir les pièces de petite et très petite taille (épaisseur des mâchoires au niveau de la pointe env. 4 mm).

Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité.