Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince-étau universelle, mâchoire avec double prisme, Longueur totale: 250mm

Réf.: 708100 250

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma
Type de pince Pinces plates à long bec
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 35 mm
Exécution des mors/mâchoires avec stries; avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. a 40 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Caractéristiques nickelé; vis de butée réglable
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface nickelage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 250 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 708100 250
EAN / GTIN 4045197895813
Réf. fabricant 708100 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Ecartement et pression de serrage réglables via une vis moletée. Pince entièrement nickelée.
Mâchoire avec double prisme.

Utilisation:

Pour le serrage de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu’à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium, forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708300 réf. 175, 250 et 300.