Pince universelle, polie, Longueur totale: 140mm

Réf.: 701500 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,8 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 2,8 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Réf. fabricant 03 01 140
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.