Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 180mm

Réf.: 700401 180
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5746
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromé
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 700401 180
EAN / GTIN 4003773043072
Réf. fabricant 02 05 180
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.