{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
Fasara
|
|
| Herstellerbezeichnung |
3M™ Fasara™ Glasdesignfolie Stripe; SH2DGST-F Seattle Fine
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Produktart |
Klebefolie
|
|
| Breite Folie |
1,27 m
|
|
| Länge Folie |
30 m
|
|
| Material Folie |
Polypropylen (PP)
|
|
| Eigenschaften |
UV-beständig; reißfest
|
|
| Wiederverwendbar |
ja
|
|
| mit Klebe-/Haftstreifen |
ja
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 7000149185 | |
| EAN / GTIN | 04548623416267 | |
| Herstellernummer | 7000149185 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |