{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 4026 | |
| Référence fabricant | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026 | |
| Couleur | blanc | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Matériau protecteurs | papier de séparation siliconé | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | mousse PE | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Résistance à la traction | 275 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 105 degré | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; Montage; coller | |
| Caractéristiques | amortissement des vibrations | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Référence article | 7000116033 | |
| EAN / GTIN | 53134375049998 | |
| Réf. fabricant | 7000116033 | |
| Article hors catalogue | L01310 228 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |