Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M™ 4026, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.6 mm

Réf.: 7000116031
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 9 unités
  • Etapes de la commande : 9 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 4026
Référence fabricant Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance à la traction 275 N/mm
Résistance aux températures max. 105 degré
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques amortissement des vibrations
Longueur L 33 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 1,6 mm

Identification et classification

Référence article 7000116031
EAN / GTIN 53134375049974
Réf. fabricant 7000116031
Article hors catalogue L01310 521
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Blanc
  • Épaisseur totale [mm]: 1,6
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Densité de la mousse [kg/m³]: 175
  • Résistance à la traction (T-Block) [kPa] ASTM D-897:275
  • Résistance aux températures: 105 °C

Avantage(s):

  • Masse volumique de 290 kg/m3 et épaisseur de 1.6 mm
  • Durable sur les applications en intérieur
  • Apparence propre
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage

Recommandation(s):

  • Montage de miroir
  • Montage des panneaux et enseignes intérieures
  • Fixation de panneaux acoustiques aux murs
  • Montage de dévidoirs et de désodorisants
  • Montage de rails électriques au mur
  • Fixation de pinces métalliques sur les murs
  • Montage de cornières de protection