3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026, krémová, 50 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7000116033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
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
Řada 4026
Označení výrobce Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Pevnost v tahu 275 N/mm
Teplotní odolnost max. 105 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti S tlumením vibrací
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 1,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116033
EAN / GTIN 53134375049998
Číslo výrobce 7000116033
L-číslo L01310 228
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná uretanová pěna 3M™ lepicí páska 4026 je 1,6 mm silná oboustranná polyuretanová pěna lepicí páska (hustota 290 kg/m³) s akrylátovým lepidlem. Náš oboustranný lepicí páska z polyuretanové pěny s otevřenými buňkami s ochranným papírem přilne k různým povrchům a je snadno použitelný. Pro vnitřní upevnění. 3M oboustranné uretanové pěnové pásky jsou přizpůsobitelné pěnové pásky, které nabízejí vysokou teplotní odolnost, akrylový lepicí systém a vysokou smykovou pevnost.

Charakteristika:

  • Barva: Bílá
  • Celková tloušťka [mm]: 1,6
  • lepidlo: akrylát
  • Hustota pěny [kg/m3]: 175
  • Pevnost v tahu (blok T) [kPa] ASTM D-897:275
  • Odolnost vůči teplotám: 105 °C

Výhoda:

  • Vysoká smyková pevnost na kovy a plasty s vysokou povrchovou energií
  • Odolná pěna pro vnitřní upevnění
  • Bílá barva dává čistý vzhled
  • Ideální pro lepení, upevnění a montáž
  • Pěna tlumí a zabraňuje vibracím
  • Otevřená buněčná struktura podporuje chlazení komponent
  • Vhodné pro měkké PVC
  • Tlumení vibrací
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné připojení
  • Snížení výrobních nákladů

Doporučení:

  • Pro vnitřní použití
  • Pro montáž značení a jmenovky
  • Pro lepení akustických panelů na stěny
  • Pro upevnění dávkovačů a osvěžovačů vzduchu
  • Pro montáž kabelových kanálů na stěny
  • Pro připevnění konzol ke stěnám
  • Pro upevnění chráničů hran