Ruban adhésif toilé 3M™ 389, Noir, 50 mm x 50 m, 0.26 mm

Réf.: 7000111461
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ 389
Référence fabricant 3M™ Gewebeklebeband 389
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Pouvoir adhésif sur l’acier 22,5 N/mm
Extensibilité 6 %
Résistance à la traction 200 N/mm
Résistance aux températures max. 70 degré
Support présent non
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; coller; emballer; montage; scellement
Caractéristiques possibilité de découpe à la main; résistant au déchirement; souplesse; water-proof
Longueur L 50 m
Largeur B 50 mm
Epaisseur S 0,26 mm

Identification et classification

Référence article 7000111461
EAN / GTIN 04046719647972
Réf. fabricant 7000111461
Article hors catalogue L01310 831
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Argent, noir, blanc, jaune, rouge, bleu, vert, olive
  • Épaisseur totale [mm] :
    0,26
  • Support: Tissu enduit de polyéthylène
  • Type d'adhésif: Résine caoutchouc réticulée
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 22,5
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 200
  • Allongement à la rupture: 6 %
  • Plage de température: 70 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Le support étanche a une bonne conformabilité et se déchire facilement.
  • Disponible en noir ou argent
  • Bonne conformabilité
  • Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.

Recommandation(s):

  • Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques
  • Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière)
  • Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés
  • Emballage de conteneurs et de tuyaux
  • Codage couleur, marquage et étiquetage
  • Fermeture de récipients et réparation de bâches

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ 389" Afficher tout